Wywrotki kolebowe

Nr art.: 4701
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Zbiorniki przechylne
Kieszenie tak
Liczba kół 4
Liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
Liczba kółek stałych bez hamulca 2
⌀ koła 200 mm
Materiał kółka TPE
Długość skrzyni 1 200 mm
Wysokość skrzyni 413 mm
Długość 1 359 mm
Szerokość 713 mm
Szerokość skrzyni 652 mm
Wysokość 780 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami 780 mm
Nośność 750 kg
Pojemność 250 l
Mechanizm przechyłu Ręcznie
Właściwości Zabezpieczenie przed przechyłem; z kurkiem spustowym; Spawane olejoszczelnie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4701
EAN / GTIN 4017976047010
Numer producenta 4701
Numer L L90070 9
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wywrotka z wywrotnym korytkiem wykonanym z blachy stalowej o grubości 2 mm, z podwójnie zaginionymi górnymi krawędziami, podwójnie zawiniętą krawędzią wyładowczą oraz spawanymi elementami zapewniającymi szczelność na olej. Stojak wykonany z profili krawędziowych o grubości 3 mm z wbudowanymi kieszeniami na widły wózka widłowego. Blacha ochronna i zabezpieczenie przed przewróceniem, rączka do przesuwania rur. Malowanie proszkowe na kolor niebieski RAL 5007. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe. Koła z oponami z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Centralny układ hamulcowy TOTALSTOP w standardzie na kołach skrętnych; przejezdny i przystosowany do pracy z wózkiem widłowym. Bez kranika spustowego i sitka. Proces przechylania uruchamia się w sposób ręczny. W przypadku rozładunku za pomocą wózka widłowego lub przy ciężkich ładunkach zalecamy stosowanie kontenera wywrotowego lub kontenera samowywrotowego.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 750
  • Pojemność (litry): 250
  • Wymiary skrzyni (mm): 1200 x 652 x 413
  • Wysokość krawędzi wysypowej z rolkami (mm): 780
  • Długość całkowita (mm): 1359
  • Całkowita szerokość (mm): 713
  • Całkowita wysokość (mm): 780
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40