Kivitel:
szerelt
Leírás:
2 mm vastag acéllemezből készült, dönthető vályú, felső széle kétszeresen átlapolt, az öntőszegély felett kétszeresen átlapolt, olajmentesen hegesztett. 3 mm vastag peremprofilokból készült alapkeret beépített targoncazsákkal. Lépcsőlap és felborulásgátló, cső alakú tolófogantyú. Porszórt bevonat kék RAL 5007. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak. TOTALSTOP központi fékrendszer a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Mobil és targoncák üzemeltetéséhez. Lefolyócsap nélkül, szitával. A billentési folyamatot kézzel indítják el. Targoncával történő ürítéshez vagy nehéz rakományok esetén billenő konténert vagy önkiürítőt ajánlunk.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 750
Kapacitás (liter): 250
Dobozméretek (mm): 1200 x 652 x 413
Öntőszegély magassága görgőkkel (mm): 780
Teljes hossz (mm): 1359
Teljes szélesség (mm): 713
Teljes magasság (mm): 780
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint