Sklopný kontejner

Artiklové číslo: 4701
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva Modrá
Druh produktu Vyklápěcí nádoba
Kapsy na vidle ano
Počet kol 4
Počet řiditelných koleček s parkovací brzdou 2
Počet pevných koleček bez parkovací brzdy 2
Kolečko ⌀ 200 mm
Materiál kolo TPE
Rozměr skříně – délka 1 200 mm
Rozměr skříně – výška 413 mm
Délka 1 359 mm
Šířka 713 mm
Rozměr skříně – šířka 652 mm
Výška 780 mm
Výsypná hrana výška s kolečky 780 mm
Nosnost 750 kg
Objem 250 l
Mechanismus naklápění Ruční
Vlastnosti Pojistka proti naklonění; s vypouštěcím kohoutem; Olejotěsně svařené

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4701
EAN / GTIN 4017976047010
Číslo výrobce 4701
L-číslo L90070 9
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Výsypný vozík s výklopným skipem z ocelového plechu o tloušťce 2 mm, horní hrana dvakrát zalomená, dvojitá zalomená vylévací hrana, olejotěsně svařená. Spodní rám z 3 mm silných okrajových profilů s integrovanými kapsami pro vysokozdvižný vozík. Nášlapná deska a ochrana proti překlopení, trubková tlačná rukojeť. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Dvě otočná kolečka a dvě pevná kolečka. Kola s pneumatikami TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Centrální brzdový systém TOTALSTOP jako standardní výbava na otočných kolečkách Mobilní a pro provoz vysokozdvižného vozíku. Bez odtokového kohoutu a síta. Proces vyklápění se spouští ručně. Pro vyprazdňování vysokozdvižným vozíkem nebo pro těžké náklady doporučujeme sklápěcí nádobu nebo samosklápěcí nádobu.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 750
  • Objem (litry): 250
  • Rozměry boxu (mm): 1200 x 652 x 413
  • Výška nalévací hrany s kolečky (mm): 780
  • celková délka (mm): 1359
  • Celková šířka (mm): 713
  • Celková výška (mm): 780
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40