Carrello ribaltabile

Codice art.: 4701
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Colore blu
Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili
Tasche d’inforcamento sì
Numero ruote 4
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 200 mm
Materiale ruota TPE
Lunghezza cassone 1.200 mm
Altezza cassone 413 mm
Lunghezza 1.359 mm
Larghezza 713 mm
Larghezza cassone 652 mm
Altezza 780 mm
Altezza dei punti di carico con ruote 780 mm
Portata 750 kg
Volume 250 l
Meccanismo ribaltabile Es. manuale
Caratteristiche tipping prevention; with drain tap; welded oil-tight

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4701
EAN / GTIN 4017976047010
Codice del produttore 4701
Numero-L L90070 9
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Dumper con cassone ribaltabile in lamiera d’acciaio spessa 2 mm, bordo superiore ripiegato due volte, bordo di scarico ripiegato due volte, saldato a tenuta d’olio. Telaio inferiore in profilati di 3 mm di spessore con tasche per carrello elevatore integrate. Pedana e dispositivo antiribaltamento, maniglia tubolare. Verniciatura a polvere blu RAL 5007. 2 ruote sterzanti e 2 ruote fisse. Ruote con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Sistema di frenatura centrale TOTALSTOP di serie sulle ruote sterzanti. Carrellabile e per impiego con carrello elevatore. Senza rubinetto di scarico e filtro. Ribaltamento manuale del carrello. Per lo svuotamento con il carrello elevatore o in caso di carico pesante, consigliamo un contenitore ribaltabile o un autocarro a cassone ribaltabile.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 750
  • Capacità (litri): 250
  • Dimensioni del cassone (mm): 1200 x 652 x 413
  • Altezza bordo di scarico con rotelle (mm): 780
  • lunghezza totale (mm): 1359
  • Larghezza totale (mm): 713
  • Altezza totale (mm): 780
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40