Pierścień ślizgowy 250x100-W=25, typ 2, 89A602G4B22W4E

Nr art.: 469619
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 469619
EAN / GTIN 9003174696193
Numer producenta 469619
Numer L L50140 2196
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Pierścienie do szlifowania płaskiego wykonane są z wysoce porowatej spoiwa ceramicznego o uziarnieniu 46 lub ze spoiwa z żywicy syntetycznej o uziarnieniu 60.
  • Nadają się przede wszystkim do stali wysokostopowych i stali HSS oraz spełniają najwyższe wymagania dotyczące powierzchni.
  • Szczególnie w przypadku noży do papieru i strugów wymagane są pierścienie szlifierskie o dużej wydajności ściernej.
  • Należy pamiętać, że pierścienie ścierne na spoiwie z żywicy syntetycznej charakteryzują się jedynie ograniczoną odpornością na działanie płynów chłodzących.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 40 m/s
  • specyfikacja: 89A 602 G4 B22 W4E
  • Wymiary: D x T – W = 250 x 100 – W = 25

Zaleta:

  • Wysoka wydajność skrawania
  • Samonastawne
  • Chłodne spojrzenie

Zastosowanie:

  • Do szlifowania płaskiego stali wysokostopowych i stali HSS

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Narzędzie do szlifowania płaskiego wahadłowego

Wskazówka:

  • Do szlifowania płaskiego stali wysokostopowych i stali HSS