Opis:
Obroči za površinsko brušenje so sestavljeni iz zelo poroznega keramičnega spoja z velikostjo zrn 46 ali spoja iz sintetične smole z velikostjo zrn 60. Primerni so predvsem za visokolegirana jekla in HSS ter izpolnjujejo najvišje zahteve glede površine. Drsni obročki z visoko stopnjo odstranjevanja materiala so potrebni zlasti za papirne in skobeljne nože. Upoštevajte, da so drsni obroči, vezani s smolo, le omejeno odporni na hladilno tekočino.
Lastnosti:
- Oblika: 2 BRUSNI OBROČ
- Velikost zrnja: 60
- Vs /max: 35 m/s.
- Specifikacija : 89A 602 G4 B22 W4E
- Dimenzija (D x D - Š): 250 x 100 - W=25 mm
- Premer posode: 250 mm
- Debelina: 100 mm
- Izvrtina: 25 mm
- Primerno za materiale: HSS, jeklo
Prednosti:
- Visoka stopnja odstranjevanja materiala
- Samoostrišče se
- Hladno brušenje
Uporaba:
- Za površinsko brušenje visokolegiranih jekel in HSS
Material:
Primerno za:
- Nastavljivo orodje za brušenje
Opomba:
- Za površinsko brušenje visokolegiranih jekel in HSS