Rectificado de superficies con anillos, resina cerámica/convencional 250 x 100 - W=25 mm 89A 602 G4 B22 W4E

N.º do artigo: 469619
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Hoja de sierra mecánica

Identificação e classificação

Número do artigo 469619
EAN/GTIN 9003174696193
Número do fabricante 469619
Número L L50140 2196
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Los anillos para rectificado de superficies se componen de un aglomerante cerámico altamente poroso con un tamaño de grano de 46 o un aglomerante de resina sintética con un tamaño de grano de 60. Son adecuados principalmente para aceros de alta aleación y HSS y cumplen los requisitos de superficie más exigentes. Los anillos deslizantes con un elevado rendimiento de arranque se requieren sobre todo para cuchillas de papel y cepilladoras. Tenga en cuenta que los anillos deslizantes con aglomerante de resina sólo tienen una resistencia limitada al refrigerante.

Característica:

  • Forma: 2 ANILLO DE RECTIFICADO
  • Tamaño de grano: 60
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Especificación : 89A 602 G4 B22 W4E
  • Dimensión (D x D - W): 250 x 100 - An=25 mm
  • Diámetro del recipiente: 250 mm
  • Espesor: 100 mm
  • Taladro: 25 mm
  • Aptitud del material: HSS, acero

Vantagem:

  • Gran capacidad abrasiva
  • Autoafilable.
  • Rectificado frío.

Vantagem:

  • Para rectificado superficial de aceros de alta aleación y HSS