Rettifica in piano con anelli 250x100-W=25 89A602G4B22W4E acciaio

Codice art.: 469619
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
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 469619
EAN / GTIN 9003174696193
Codice del produttore 469619
Numero-L L50140 2196
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Gli anelli per la levigatura di superfici sono costituiti da un legante ceramico altamente poroso con grana 46 o da un legante in resina sintetica con grana 60. Sono adatti soprattutto per acciai altamente legati e HSS e soddisfano i più elevati requisiti di superficie. I collanti con un’elevata capacità di asportazione sono necessari soprattutto per i coltelli da carta e da pialla. Si noti che gli slip ring con legante in resina hanno una resistenza limitata al refrigerante.

Proprietà:

  • Forma: 2 ANELLO DI RETTIFICA
  • Grandezza della grana: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 89A 602 G4 B22 W4E
  • Dimensioni (D x D - L): 250 x 100 - L=25 mm
  • Diametro del contenitore: 250 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foro: 25 mm
  • Materiali adatti: HSS, acciaio

Vantaggi:

  • Notevole capacità di asportazione
  • Autofilettante
  • Rettifica a freddo

Uso:

  • Per la rettifica di superfici di acciai altamente legati e HSS