Samoniwelujące lasery liniowo-krzyżowe GCL, Typ: 2-15

Nr art.: 468488 2-15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

granica błędu ±0,3 mm/m
stopień ochrony IP IP 54
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 3
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR6
klasa lasera 2
Kolor lasera czerwony
zasięg 15 m
zakres niwelowania ±4 stopni
gwint do statywu 1/4 cal; 5/8 cal
długość 112 mm
szerokość 55 mm
wysokość 106 mm
masa 490 g
Rodzaj produktu Laser krzyżowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 468488 2-15
EAN / GTIN 3165140836371
Numer producenta 0601066E00
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Laser krzyżowy o zwartej konstrukcji z samoniwelującymi liniami laserowymi. Szybkie wyznaczanie linii poziomych i pionowych. Solidna budowa z miękką i przyczepną podstawą chroni przed wstrząsami. Pyłoszczelna i zabezpieczona przed bryzgami wody. Dodatkowo dwie pionowe linie skierowane w dół.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

3 × bateria nr 081561 rozm. LR6, uchwyt wielofunkcyjny, tablica celownicza i torba ochronna.