Laser uniwersalny „autoMAGIC“, Typ: 5SP

Nr art.: 468465 5SP
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR6
oznaczenie producenta 654KLP5SP
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 3
klasa lasera 2M
zasięg 30 m
zakres niwelowania ±3 stopni
gwint do statywu 1/4 UNC, 5/8 UNC cal
szerokość 116 mm
wysokość 112 mm
głębokość 69 mm
masa 0,5 kg
Rodzaj produktu Laser uniwersalny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 468465 5SP
EAN / GTIN 4007368102946
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Urządzenie łączy cechy lasera liniowo-krzyżowego i lasera 5-wiązkowego. Samoczynna niwelacja dzięki wahliwemu układowi z tłumieniem magnetycznym. Pulsacyjne, pionowe i poziome wiązki światła laserowego, włączane jednocześnie i oddzielnie. Funkcja pionizacyjna w kierunku do dołu lub do góry, 3 poziome wiązki laserowe w kierunku do przodu, w lewo i w prawo. Kąt pomiędzy wszystkimi wiązkami laserowymi wynosi 90°. Możliwość zablokowania w celu odwzorowania „linii ukośnych“ i zabezpieczenia na czas transportu.

W dostawie:

Magnetyczny uchwyt ścienny z gniazdem do statywu, tablica celownicza, torba i 3 baterie nr 081561, rozm. LR6.