Universallaser „autoMAGIC“, Typ: 5SP

Artikel-Nr.: 468465 5SP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 3 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Internationale Baugröße AA (LR6)
Herstellerbezeichnung 654KLP5SP
Verpackung Tasche
Energieversorgung Batteriebetrieben
Reichweite min. 0 m
Reichweite max. 30 m
Genauigkeit 0 mm
Nivellierbereich, Selbstnivellierung 3 Grad
Gewinde, mit Stativgewinde 1/4 UNC Zoll; 5/8 UNC Zoll
Produktart Universallaser
Farbe des Lasers rot
Laserklasse Klasse 2M
Ausführung ohne Empfänger
Eigenschaften Selbstnivellierung; mit Stativgewinde
Länge gesamt 69 mm
Breite gesamt 116 mm
Höhe gesamt 112 mm
Gewicht gesamt 500 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 468465 5SP
EAN / GTIN 4007368102946
Herstellernummer 654KLP5SP
Hersteller/verantwortliche Person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Beschreibung

Ausführung:

Kreuzlinien- und 5-Strahl-Laser in einem Gerät, selbstnivellierend durch ein magnetisch gedämpftes Pendelsystem. Gepulste Laserlinien horizontal und vertikal, getrennt und zusammen einschaltbar. Lotlaser nach oben und unten; 3 horizontale Laserstrahlen nach vorne, links und rechts; alle Laserstrahlen stehen im 90°-Winkel zueinander. Arretierbar zum Abbilden „schräger Linien“ und als Transportschutz.

Lieferumfang:

Magnetische Wandhalterung mit Stativanschluss, Laserzieltafel, Tragetasche und 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.