Láser universal ”autoMAGIC”, Tipo: 5SP

Número de artículo: 468465 5SP
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 3 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Denominación del fabricante 654KLP5SP
Embalaje Bolsa
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Alcance mínimo 0 m
Alcance máximo 30 m
Precisión 0 mm
Intervalo de nivelación, Autonivelación 3 grados
Rosca, Con rosca para trípode 1/4 UNC pul; 5/8 UNC pul
Tipo de producto Láser universal
Color del láser rojo
Clase de láser Clase 2M
Modelo Sin receptor
Características Autonivelación; Con rosca para trípode
Longitud total 69 mm
Anchura total 116 mm
Altura total 112 mm
Peso total 500 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 468465 5SP
EAN / GTIN 4007368102946
Número del fabricante 654KLP5SP
Fabricante/responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descripción

Ejecución:

Láser de líneas cruzadas y de 5 rayos en un aparato, autonivelable por medio de un sistema de péndulo dotado de amortiguación magnética. Líneas de láser pulsadas horizontales y verticales, conectables juntas y por separado. Láser de plomada hacia arriba y hacia abajo; 3 rayos láser horizontales hacia delante, hacia la izquierda y hacia la derecha; todos los rayos están dispuestos perpendicularmente entre sí. Bloqueable para reproducir líneas oblicuas y como protección para el transporte.

Volumen de suministro:

Soporte mural magnético con conexión para trípode, tablilla de mira para láser, bolsa de transporte y 3 pilas n.° 081561 tamaño LR6.