{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Srebrny szary | |
| Część opisana | Griff; Schaft | |
| Oznaczenie producenta | Abgasanlagen-Werkzeug | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | szare; czarny | |
| Rodzaj produktu | Narzędzia wielofunkcyjne | |
| Długość grotu | 40 mm | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 209 mm | |
| Masa | 90 g |
| Numer artykułu | 4684-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896022199 | |
| Numer producenta | 4684-1 | |
| Numer L | L60140 1414 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |