Clé pour les systèmes d'échappement ∙ 209 mm

Réf.: 4684-1
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
Colour, grey Silver grey
Part described Griff; Schaft
Manufacturer’s designation Abgasanlagen-Werkzeug
Packaging loose
Colour grey; black
Type of product multi-function tool
Length of blade 40 mm
Material of handle plastic
Overall length 209 mm
Weight 90 g

Identification et classification

Référence article 4684-1
EAN / GTIN 4000896022199
Réf. fabricant 4684-1
Article hors catalogue L60140 1414
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Montage et démontage des caoutchoucs d'arrêt des systèmes d'échappement p. ex. sur FORD Fiesta, Orion, Escort, BMW etc.
  • Crochet de 40 mm, recourbé à 9°
  • Manche en T en matière plastique
  • Surface : chromée
  • Dimensions / longueur : 209 mm
  • Poids net (kg): 0.09 kg