Nářadí pro výfukové zařízení

Artiklové číslo: 4684-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Popsaná část Griff; Schaft
Označení výrobce Abgasanlagen-Werkzeug
Obal volné
Barva šedá; Černá
Druh produktu Multifunkční kapesní nástroje
Délka čepele 40 mm
Materiálu rukojeť plast
Celková délka 209 mm
Hmotnost 90 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4684-1
EAN / GTIN 4000896022199
Číslo výrobce 4684-1
L-číslo L60140 1414
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Montáž a demontáž přidržovacích gumiček na výfukových systémech, např. pro vozidla FORD Fiesta, Orion, Escort, BMW atd.
  • Hák 40 mm, 9° zahnutí
  • T-rukojeť z plastu
  • Povrch: chromováno
  • Rozměry / délka: 209 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.09 kg