Cyfrowy mikrometr wewnętrzny z 3-punktow

Nr art.: 468-180
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Czas pracy 10 512 h
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta HTD-275R
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Z pierścieniem nastawczym nie
Z przedłużką nie
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 7,5 mm
Podświetlenie wyświetlacza tak
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 6 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE +/-6 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 250 mm
Maks. zakres pomiarowy 275 mm
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 468-180
EAN / GTIN 4946368563121
Numer producenta 468-180
Numer L L40010 5225
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Śruby pomiarowe z 3 liniami oferują następujące zalety: Pojedyncze średnicówki mikrometryczne. Powierzchnie pomiarowe pokryte tytanem zapewniają doskonałą... Trwałość i odporność na uderzenia. Doskonała odporność na wnikanie wody i pyłu (stopień ochrony IP65), dzięki czemu produkt ten można stosować podczas obróbki w obecności chłodziw lub olejów do cięcia. Łatwy odczyt wyników pomiaru dzięki dużemu wyświetlaczowi LCD z cyframi o wysokości 7,5 mm. Bez pierścienia kontrolnego lub przedłużek.

Cecha szcz.:

  • 2 x PRESET: Tak
  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Wskazanie: LCD, wysokość cyfr 7,5mm
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: Około 1,2 roku
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • zasilanie energią: 1 bateria SR-44
  • Blokada funkcji: Tak
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-6 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,356 X 0,313 X 0,261 M
  • HOLD: Tak
  • Zakres pomiarowy: 250-275
  • Powierzchnie pomiarowe: Stożek hartowanej stali pokrytej tytanem
    : węglik wolframu
  • Model: HTD-275R
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, hex wrench, spanner, screwdriver, 1 SR44 battery, certificate of inspection