Descripción:
Los micrómetros de interior de 3 puntos le ofrecen las siguientes ventajas: Micrómetros de interior individuales. Las superficies de medición recubiertas de titanio garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto. Excelente resistencia a la entrada de agua y polvo (clasificación IP65) para que pueda utilizar este producto en situaciones de mecanizado en presencia de refrigerantes o aceites de corte. Fácil lectura de los valores medidos gracias a la gran pantalla LCD con una altura de dígitos de 7,5 mm. Sin anillo de ajuste ni extensiones.
Característica:
- 2 x PRESET: Sí
- ABS/INC (INC CERO): Sí
- Alarma de baja tensión: Sí
- Indicación: LCD, altura de cifras 7,5 mm
- Apagado automático tras 20 minutos sin uso.: Sí
- Vida útil de la pila: Aproximadamente 1,2 años
- Salida de datos: Sí
- Digital/analógico: Digital
- Suministro de energía: 1 pila SR-44
- Bloqueo de funcionamiento: Sí
- Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/- 6 µm
- Tamaño / Dimensión: 0,356 X 0,313 X 0,261 M
- HOLD: Sí
- Rango de medición.: 250 - 275
- Superficies de medición: Acero endurecido recubierto de titanio Cono
: Carburo de tungsteno - Modelo: HTD-275R
- Pulgada/Métrica: Métrico
Volumen de suministro:
Incluye caja, llave hexagonal, llave de ajuste, 1 pila SR44, certificado de prueba del fabricante (solo micrómetros de interiores).