{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Stříbro-oxidová (AgO) | |
| Doba provozu | 10 512 h | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Označení výrobce | HTD-275R | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| S nastavovacím kroužkem | ne | |
| S prodloužením | ne | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Rozhraní | Digimatic | |
| Funkce Preset | ano | |
| Výška číslic | 7,5 mm | |
| Podsvícení displeje | ano | |
| Přepínání relativní / absolutní měření | ano | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Přesnost ± | 6 µm | |
| Odchylka měření E MPE | +/-6 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 250 mm | |
| Rozsah měření max | 275 mm | |
| Zkušební protokol | ano |
| Katalogové číslo | 468-180 | |
| EAN / GTIN | 4946368563121 | |
| Číslo výrobce | 468-180 | |
| L-číslo | L40010 5225 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |