{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Srebrowo-cynkowe (AgO) | |
| Czas pracy | 10 512 h | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Z pierścieniem nastawczym | nie | |
| Z przedłużką | nie | |
| Funkcja preset | tak | |
| Wysokość cyfr | 7,5 mm | |
| Podświetlenie wyświetlacza | tak | |
| Przełączanie pomiar względny/bezwzględny | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Dokładność ± | 6 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | +/-6 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 359 mm | |
| Szerokość łącznie | 274 mm | |
| Wysokość całkowita | 225 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 200 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 225 mm | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 468-178 | |
| EAN / GTIN | 4946368563107 | |
| Numer producenta | 468-178 | |
| Numer L | L40010 5223 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |