• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale 3-Linien Innenmessschraube 200-225mm, IP65, Ti-Legierung

Artikel-Nr.: 468-178
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Messtechnik digital
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 468-178
EAN / GTIN 4946368563107
Herstellernummer 468-178
L-Nummer L40010 5223
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3-Linien-Innenmesschrauben, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Einzelne Innenmessschrauben. Titanbeschichteten Messflächen sorgen für hervorragende. Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser und Staub (Schutzart IP65), so dass Sie dieses Produkt in Bearbeitungssituationen in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen verwenden können. Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 7,5 mm. Ohne Einstellring oder Verlängerungen.

Merkmal:

  • 2 x PRESET: Ja
  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
  • Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 1,2 Jahre
  • Datenausgabe: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
  • Funktionssperre: Ja
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-6 µm
  • Größe / Abmessung: 0,359 X 0,274 X 0,225 M
  • HOLD: Ja
  • Messbereich: 200 - 225
  • Messflächen: Titanbeschichteter gehärteter Stahl
    Konus: Wolframcarbid
  • Modell: HTD-225R
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Box,, Sechskantschlüssel, Einstellschlüssel, 1x SR44 Batterie, Herstellerprüfzertifikat (Nur Innenmessschrauben)