Micrómetro de interior digital de 3 puntos, 200-225 mm, IP65, aleación Ti

Número de artículo: 468-178
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Duración de funcionamiento 10.512 h
Clase de protección IP: IP65
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Con anillo de comprobación no
Con prolongación no
Función de preajuste
Altura de las cifras 7,5 mm
Iluminación de pantalla
Conmutación medición relativa/absoluta
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto micrómetro de interiores
Unidad de lectura milímetros
Metrología digital
Tratamiento de la superficie de medición templado
Precisión ± 6 µm
Desviación de medición E MPE +/-6 µm
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 359 mm
Anchura total 274 mm
Altura total 225 mm
Capacidad de medición mín. 200 mm
Capacidad de medición máx. 225 mm
Certificado de prueba

Identificación y clasificación

Número de artículo 468-178
EAN / GTIN 4946368563107
Número del fabricante 468-178
Número L L40010 5223
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los micrómetros de interior de 3 puntos le ofrecen las siguientes ventajas: Micrómetros de interior individuales. Las superficies de medición recubiertas de titanio garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto. Excelente resistencia a la entrada de agua y polvo (clasificación IP65) para que pueda utilizar este producto en situaciones de mecanizado en presencia de refrigerantes o aceites de corte. Fácil lectura de los valores medidos gracias a la gran pantalla LCD con una altura de dígitos de 7,5 mm. Sin anillo de ajuste ni extensiones.

Característica:

  • 2 x PRESET: Sí
  • ABS/INC (INC CERO): Sí
  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Indicación: LCD, altura de cifras 7,5 mm
  • Apagado automático tras 20 minutos sin uso.: Sí
  • Vida útil de la pila: Aproximadamente 1,2 años
  • Salida de datos: Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Suministro de energía: 1 pila SR-44
  • Bloqueo de funcionamiento: Sí
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/- 6 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,359 X 0,274 X 0,225 M
  • HOLD: Sí
  • Rango de medición.: 200 - 225
  • Superficies de medición: Acero endurecido recubierto de titanio Cono
    : Carburo de tungsteno
  • Modelo: HTD-225R
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

Incluye caja, llave hexagonal, llave de ajuste, 1 pila SR44, certificado de prueba del fabricante (solo micrómetros de interiores).

Productos adecuados