Reversible ratchet wrench, 10 mm

Nr art.: 467B.10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Z funkcją grzechotki tak
Kierunek obrotów przełączany tak
Minimalny kąt roboczy 5
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 158 mm
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467B.10
EAN / GTIN 3662424064647
Numer producenta 467B.10
Numer L L60130 8663
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ratchet spanner Ultra-Grip: flow-in beads on eye + non-slip fork. Does not slip over nuts, provides optimum safety
  • Ratchet mechanism, compact and reversible by lever. Better accessibility in hard to reach places
  • Retracting angle 5° (7.5° for 6 mm, 6° for 7, 8 and 9 mm). Increased productivity
  • Eye and fork tilt: 15°
  • Metric dimensions: 6 to 41mm
  • Finish: satin chrome plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 22.7
  • B1 [mm]: 20.2
  • C [mm]: 10.4
  • E [mm]: 5.1
  • E1 [mm]: 7.3
  • E2 [mm]: 3.4
  • L [mm]: 158
  • [kg]: 0.049