Ratchet Ringnøgle 10 mm

Art.-nr.: 467B.10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udførelse forkrøppet
Med skraldefunktion ja
Rotationsretningen kan skiftes ja
Min. arbejdsvinkel 5
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 10 mm
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Samlet længde L 158 mm
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 467B.10
EAN/GTIN 3662424064647
Producentnummer 467B.10
L-nummer L60130 8663
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ratchetnøgle Ultra-Grip: flow-in perler på øje + skridsikker gaffel. Glider ikke over møtrikker, giver optimal sikkerhed
  • Ratchet-mekanisme, kompakt og vendbar med håndtag. Bedre tilgængelighed på svært tilgængelige steder
  • Strækvinkel 5° (7,5° for 6 mm, 6° for 7, 8 og 9 mm). Øget produktivitet
  • Øje- og gaffelhældning: 15°
  • Metriske dimensioner: 6 til 41 mm
  • Finish: satinforkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 22,7
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 10,4
  • E [mm]: 5,1
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,4
  • L [mm]: 158
  • [kg]: 0,049