CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 10MM

Codice art.: 467B.10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Esecuzione es. curvata
Con funzione di cricchetto
Senso di rotazione commutabile si
Angolo di lavoro minimo 5
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 10 mm
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva L 158 mm
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467B.10
EAN / GTIN 3662424064647
Codice del produttore 467B.10
Numero-L L60130 8663
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a cricchetto Ultra-Grip: perle di scorrimento sull'occhio + forcella antiscivolo. Non scivola sui dadi e garantisce una sicurezza ottimale
  • Meccanismo a cricchetto, compatto e reversibile tramite leva. Migliore accessibilità nei punti difficili da raggiungere
  • Angolo di rientro 5° (7,5° per 6 mm, 6° per 7, 8 e 9 mm). Maggiore produttività
  • Inclinazione dell'occhio e della forcella: 15°
  • Dimensioni metriche: da 6 a 41 mm
  • Finitura: cromatura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 22,7
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 10,4
  • E [mm]: 5,1
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,4
  • L [mm]: 158
  • [kg]: 0,049