LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 10MM

Número de artículo: 467B.10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Modelo acodado/a
Con función de carraca
Sentido de giro conmutable
Mínimo ángulo de trabajo 5
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 10 mm
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Longitud total L 158 mm
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 467B.10
EAN / GTIN 3662424064647
Número del fabricante 467B.10
Número L L60130 8663
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Llave de carraca Ultra-Grip: perlas flow-in en el ojo + horquilla antideslizante. No resbala sobre las tuercas, proporciona una seguridad óptima
  • Mecanismo de carraca, compacto y reversible por palanca. Mejor accesibilidad en lugares de difícil acceso
  • Ángulo de retracción 5° (7,5° para 6 mm, 6° para 7, 8 y 9 mm). Mayor productividad
  • Inclinación del ojo y la horquilla: 15°
  • Dimensiones métricas: de 6 a 41 mm
  • Acabado: cromado satinado

Característica:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 22,7
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 10,4
  • E [mm]: 5,1
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,4
  • L [mm]: 158
  • [kg]: 0,049