Pochyłomierze cyfrowe, Typ: 360

Nr art.: 467560 360
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 264,69 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Wielkość międzynarodowa Blok 9 V (6LR61)
Technika pomiarowa cyfrowy
Długość 153 mm
Szerokość 31 mm
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Wysokość 49 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Norma norma zakładowa
Odczyt 0,1 stopni
Zakres pomiarowy 360 stopni
Tolerancja płaskości 0,0762 mm
Rodzaj produktu Pochyłomierze
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467560 360
EAN / GTIN 2050001668431
Numer producenta 31-038-3

Opis

Wykonanie:

  • rama aluminiowa z precyzyjnymi powierzchniami przyłożenia, z pryzmą na powierzchni górnej
  • strzałki kierunkowe na wyświetlaczu ułatwiają ustawienie na 0° lub 90°
  • funkcja zatrzymywania wartości w celu zachowania wyniku pomiaru
  • zerowanie w dowolnym położeniu 
  • Przy pomiarze w położeniu odwrotnym wyświetlacz obraca się i umożliwia odczyt od dołu.

W dostawie:

W komplecie pojemnik do przechowywania i 1 bateria nr 081561, wielk. 6LR61.