Poziomnica krzyżowa, długość: 95mm

Nr art.: 467496 95
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
299 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 95 mm
Szerokość 15 mm
Wysokość 40 mm
Liczba otworów mocujących 2
Z magnesem nie
Kolor Białe
Materiał obudowy Tworzywa sztuczne
Rodzaj produktu Libelka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467496 95
EAN / GTIN 4007368116479
Numer producenta 680094040
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Poziomnica krzyżowa do jednoczesnego ustawiania w dwóch płaszczyznach poziomych.
Skala 95 mm do pomiarów i łatwego znakowania.