Vodováha s křížem, Délka: 95mm

Artiklové číslo: 467496 95
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
299 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 95 mm
Šířka 15 mm
Výška 40 mm
Počet upevňovacích otvorů 2
S magnetem ne
Barva Bílá
Materiál pouzdra Plasty
Druh produktu Libela

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467496 95
EAN / GTIN 4007368116479
Číslo výrobce 680094040
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Křížová vodováha pro současné vyvážení ve dvou vodorovných rovinách.
Měřítko 95 mm pro měření a snadné značení.