Niveau à bulles en croix, Longueur: 95mm

Réf.: 467496 95
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
299 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 95 mm
Largeur 15 mm
Hauteur 40 mm
Nombre de trous de fixation 2
Avec aimant non
Matériau boîtier plastiques
Couleur blanc
Type de produit fiole longitudinale en verre acrylique

Identification et classification

Référence article 467496 95
EAN / GTIN 4007368116479
Réf. fabricant 680094040
Fabricant/personne responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Description

Exécution:

Niveau à bulles en croix pour l’alignement simultané de deux niveaux horizontaux.
Graduation de 95 mm pour mesurer et marquer facilement.