Poziomnica dla elektryków, długość: 430mm

Nr art.: 467415 430
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

granica błędu w pozycji normalnej 0,5 mm/m
Odległość wierconych otworów 71 mm
liczba libelek poziomych 1
liczba libelek pionowych 1
Technika pomiarowa analogowy
długość 430 mm
Rodzaj produktu Poziomnice

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467415 430
EAN / GTIN 4005069161354
Producent/osoba odpowiedzialna Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Opis

Wykonanie:

Poziomnica dla elektryków z nakładkami zapobiegającymi ślizganiu się na zaślepkach końcowych. Zintegrowane otwory traserskie w znormalizowanych odstępach do pomiaru i oznaczania rozstawu otworów przełączników i gniazd w trakcie jednej operacji.