Taśmy miernicze samoprzylepne, długość taśmy: 2m

Nr art.: 462380 2
Cena za 1 sztuka (PLN 38,81 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 67,15 PLN /szt.
  • 260,31 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
531 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor
Białe
Podziałka
milimetr
Podziałka
1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego
metr
Maks. zakres pomiarowy
2 m
Grubość taśmy
0,5 mm
Szerokość taśmy
13 mm
Kolor taśmy
Białe
Typ taśmy mierniczej
Taśma miernicza, luzem
Materiał
Stal.
Długość całkowita
2 000 mm
Szerokość całkowita
13 mm
Wys. całkowita
0,5 mm
Samoprzylepne
tak
Nierdzewne
tak
Klasa dokładności
EG 2
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Rodzaj produktu
Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462380 2
EAN / GTIN 4007368093077
Numer producenta 357004002LNR-SK
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Lakierowana na biało, odporna na korozję taśma stalowa. Odporna na ścieranie, z podziałką milimetrową. Zwłaszcza do stołów warsztat. Odporna na oleje i chemikalia. Grubość taśmy 0,5 mm.
ze skalą od lewej do prawej.