Mètre-ruban, autocollant, Longueur ruban: 2m

Réf.: 462380 2
Prix par 1 unité (7,58 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 13,10 € /pcs.
  • 50,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
396 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur
blanc
Graduations
millimètre
Graduation
1 mm
Unité de plage de mesure
Mètre
Plage de mesure max.
2 m
Epaisseur du ruban
0,5 mm
Largeur du ruban
13 mm
Couleur du ruban
blanc
Type de mètre-ruban
mètre-ruban seul
Matériau
Acier.
Longueur totale
2 000 mm
Largeur totale
13 mm
Hauteur totale
0,5 mm
Propriété autocollante
oui
Inoxydable
oui
Classe de précision
EG 2
Sommaire
pièce unique
Etalonnable
oui
Type de produit
mètre-ruban

Identification et classification

Référence article 462380 2
EAN / GTIN 4007368093077
Réf. fabricant 357004002LNR-SK
Fabricant/personne responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Description

Exécution:

Circomètre peint en blanc, résistant à la corrosion. Résistant à l'abrasion, graduation millimétrique. Idéal pour les établis. Résistant aux huiles et aux produits chimiques. Épaisseur du ruban : 0,5 mm.
Avec graduation de gauche à droite.