Samolepilni tračni meter, Dolžina traku: 2m

Št. art.: 462380 2
Cena na 1 kos (7,35 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 13,10 € /kos.
  • 56,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
585 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva bela
Skala milimeter
Delitev 1 mm
Enota, merilno območje meter
Merilno območje min. 0 m
Merilno območje maks. 2 m
Debelina traku 0,5 mm
Širina traku 13 mm
Barva traku bela
Vrsta merilnega traku merilni trak, ohlapen
Material Jeklo
Skupna dolžina 2.000 mm
Celotna širina 13 mm
Celotna višina 0,5 mm
Samolepilno Da
Nerjavna Da
Razred točnosti EG 2
Vsebina posamezni del
Mogoče kalibrirati Da
Vrsta izdelka merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 462380 2
EAN/GTIN 4007368093077
Številka proizvajalca 357004002LNR-SK
Proizvajalec/odgovorna oseba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Izvedba:

Beli merilni trak, odporen proti koroziji. Odporen proti obrabi, skala v mm. Idealen za delovno mizo. Odporen proti olju in kemikalijam. Debelina traku 0,5 mm.
Skala z leve proti desni.