Taśmy miernicze samoprzylepne, długość taśmy: 20m

Nr art.: 462380 20
Cena za 1 sztuka (PLN 27,76 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 341,24 PLN /szt.
  • 512,13 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Białe
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Maks. zakres pomiarowy 20 m
Grubość taśmy 0,5 mm
Szerokość taśmy 13 mm
Kolor taśmy Białe
Typ taśmy mierniczej Taśma miernicza, luzem
Materiał Stal.
Długość całkowita 20 000 mm
Szerokość całkowita 13 mm
Wys. całkowita 0,5 mm
Samoprzylepne tak
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 2
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462380 20
EAN / GTIN 4007368114031
Numer producenta 359-301/527WA20
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Lakierowana na biało, odporna na korozję taśma stalowa. Odporna na ścieranie, z podziałką milimetrową. Zwłaszcza do stołów warsztat. Odporna na oleje i chemikalia. Grubość taśmy 0,5 mm.
ze skalą od lewej do prawej.