Miary zwijane z automatyczną blokadą taśmy TopConve, długość taśmy: 3m

Nr art.: 462250 3
Cena za 1 sztuka (PLN 16,96 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,95 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 172,09 PLN /szt.
  • 257,13 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopConve
Oznaczenie producenta Rollbandmaß TopConve
Kolor Niebieskie
Podziałka milimetr
Granica błędu 0,9 mm
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 3 m
Szerokość taśmy 13 mm
Kolor taśmy Zielony; Żółty
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 65 mm
Szerokość obudowy/ramy 22 mm
Wysokość obudowy/ramy 61 mm
Kolor obudowy/ramy Niebieskie
Materiał Stal.; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 65 mm
Szerokość całkowita 22 mm
Wys. całkowita 61 mm
Z wziernikiem tak
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Z klipsem na pasek tak
Klasa dokładności EG 2
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462250 3
EAN / GTIN 4975364029119
Numer producenta TOP30MY
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

  • automatyczna blokada powrotu taśmy podczas wysuwania 
  • powrót taśmy po odblokowaniu za pomocą przycisku 
  • zaczep przestawny 
  • taśma żółta, nadruk czarny/czerwony, powłoka akrylowa zabezpiecza przed wycieraniem się skali