Miary zwijane z automatyczną blokadą taśmy TopConve, długość taśmy: 5,5m

Nr art.: 462250 5,5
Cena za 1 sztuka (PLN 16,36 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 258,81 PLN /szt.
  • 513,09 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopConve
Oznaczenie producenta Rollbandmaß TopConve
Kolor Szare; Czerwony
Podziałka milimetr
Granica błędu 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 5,5 m
Szerokość taśmy 13 mm
Kolor taśmy Srebrna
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 73 mm
Szerokość obudowy/ramy 22 mm
Wysokość obudowy/ramy 68 mm
Kolor obudowy/ramy Czerwony; Szare
Materiał Stal.; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 73 mm
Szerokość całkowita 22 mm
Wys. całkowita 68 mm
Z wziernikiem nie
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Z klipsem na pasek tak
Norma JIS I
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462250 5,5
EAN / GTIN 4975364025135
Numer producenta TOP13-55N-EUR
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

  • automatyczna blokada powrotu taśmy podczas wysuwania 
  • powrót taśmy po odblokowaniu za pomocą przycisku 
  • zaczep przestawny 
  • taśma żółta, nadruk czarny/czerwony, powłoka akrylowa zabezpiecza przed wycieraniem się skali
Szara obudowa z tworzywa sztucznego, z białą taśmą mierniczą. Dokładność wg JIS1.