Rullmåtband med automatisk bandlåsning TopConve 3 m

Art-nr: 462250 3
(SEK 41,20 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 405,50 SEK /st.
på begäran
I lager
302 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 3 m
bandbredd 13 mm
husets längd 65 mm
husets bredd 22 mm
husets höjd 61 mm
felgräns 0,9 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462250 3
EAN/GTIN 4975364029119

Benämning

Utförande:

  • automatisk bandlåsning när bandet dras ut
  • Återgång vid knapptryckning.
  • Rörlig ändhake.
  • Svart/röd tryckning på gult måttband, akrylbeläggning för hög nötningshållfasthet.