Svinovací metr s automatickým blokováním TopConve, Délka pásma: 3m

Artiklové číslo: 462250 3
Cena za 1 ks (CZK 80,33 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 850,00 CZK / ks
  • 1 270,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TopConve
Označení výrobce Rollbandmaß TopConve
Barva Modrá
Stupnice milimetr
Mez chyby 0,9 mm
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 3 m
Šířka pásu 13 mm
Barva pásu Zelená; Žlutá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 65 mm
Šířka krytu/rámu 22 mm
Výška krytu/rámu 61 mm
Barva krytu/rámu Modrá
Materiál ocel; plast
Celková délka 65 mm
Celková šířka 22 mm
Celková výška 61 mm
S okénkem pro prohlížení ano
Zarážka/aretace pásu ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462250 3
EAN / GTIN 4975364029119
Číslo výrobce TOP30MY
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

  • Automatické blokování (= zastavení) při vytahování.
  • Navíjení ovládané tlačítkem.
  • Posuvný kluzný koncový háček.
  • Pásmo žluté, černo/červený potisk a akrylový povlak pro vysokou odolnost proti oděru.