Miarka zwijana Skala mm/cale, długość taśmy: 312cal

Nr art.: 462225 312
Cena za 1 Sztuka (PLN 15,68 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,94 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 387,57 PLN /szt.
  • 876,19 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
160 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (cal) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EG II
  • przełączalny odczyt: mm / cale

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG II
Długość linki 8 m
Długość linki 312 cal
szerokość taśmy 25 mm
szerokość korpusu 80 mm
szerokość obudowy 80 mm
wysokość obudowy 45 mm
przełączalny odczyt mm / cale
Rodzaj produktu Kieszonkowa miarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462225 312
EAN / GTIN 4007368113348
Numer producenta 472851031
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Solidny mechanizm miary zwijanej i praktyczny klips na pasek. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa ABS z przyjemnymi w dotyku miękkimi wkładkami, zapewniającymi pewny chwyt. Z blokadą taśmy i automatycznym cofaniem taśmy. Biała, matowa taśma stalowa z czarnym nadrukiem w calach i czerwonym nadrukiem w stopach.
Kieszonkowa miarka ze skalą w mm/cal. Podziałka cal/mm (dół i góra).