{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Podziałka | milimetr; cal | |
| Podziałka | 1 mm | |
| Podziałka | 1/16 cal | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | milimetr; cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 10 000 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 cal | |
| Maks. zakres pomiarowy | 396 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 m | |
| Maks. zakres pomiarowy | 10 m | |
| Szerokość taśmy | 30 mm | |
| Kolor taśmy | Białe | |
| Typ taśmy mierniczej | Miara zwijana | |
| Długość obudowy/ramy | 88 mm | |
| Szerokość obudowy/ramy | 88 mm | |
| Wysokość obudowy/ramy | 45 mm | |
| Materiał | Stal.; Stal.; z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 10 000 mm | |
| Szerokość całkowita | 88 mm | |
| Wys. całkowita | 45 mm | |
| Automatyczne cofanie taśmy | tak | |
| Zatrzymanie / blokada cofania taśmy | tak | |
| Z klipsem na pasek | tak | |
| Klasa dokładności | EG 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
| Numer artykułu | 462225 396 | |
| EAN / GTIN | 4007368113355 | |
| Numer producenta | 472051031 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |