• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Svinovací metr stupnice v mm/palcích, Délka pásma: 312palec

Artiklové číslo: 462225 312
Sleva
636,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 65,00 / 1 Metre)
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 985,00 CZK / ks
  • 4 050,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupnice milimetr; palce
Jednotka rozsahu měření Metr; Palce
Rozsah měření max. 312 palce
Rozsah měření max. 8 m
Šířka pásu 25 mm
Barva pásu Bílá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 80 mm
Šířka krytu/rámu 80 mm
Výška krytu/rámu 45 mm
Materiál ocel; plast
Automatický zpětný chod pásu ano
Zarážka/aretace pásu ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462225 312
EAN / GTIN 4007368113348
Číslo výrobce 472851031
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Robustní mechanika pásma a praktická opasková spona. Pouzdro z nárazuvzdorného plastu ABS s na dotek příjemnou měkkou komponentou pro bezpečnou manipulaci. S aretací pásma a automatickým měkkým zpětným navíjením pásma. Matné bílé ocelové pásmo s černým potiskem v palcích a červeným ve stopách.
Kapesní svinovací metr s odečtem v mm/palcích. Stupnice palce/mm (horní a dolní hrana).