Tračni metar očitavanje u mm/colima 312 col

Artikl br.: 462225 312
(3,29 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 79,29 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
  • Očitavanje: mm / inči

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Duljina trake 8 m
Duljina trake 312 col
Širina trake 25 mm
Duljina kućišta 80 mm
Širina kućišta 80 mm
Visina kućišta 45 mm
Očitavanje mm / inči
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 462225 312
EAN / GTIN 4007368113348

Opis

Izvedba:

Džepni metar u vrpci s očitavanjem u mm/colima. Podjela col/mm (gornji i donji rub).
Robusna traka i kvačica za remen. Kućište od ABS plastike otporne na udarce i mekanom komponentom za držanje za praktično rukovanje. S automatskim blokiranjem trake i mekanim uvlačenjem trake. Mat bijela čelična traka s otiskom inča u crnoj boji, a stopa u crvenoj boji.