V-BLOCKS-PAIR, FOR C.H. 100 mm RANGE 5-45MM, TYPE 818 PB

Nr art.: 4622216
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 4622216
EAN / GTIN 4059192026219
Numer producenta 4622216
Numer L L40100 591
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

V-supports:
  • Both V-supports are adjustable

Opis:

818 pb prism blocks in pair
  • Diameter range 5 - 45 mm
  • T-slot width: 12 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Prism blocks in pairs
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product group name: MarStand
  • Product type: 818 pb
  • T-slot width: 12 mm
  • Suitable for centre height mm: 120