818 pb Prismatické bloky v páru Výška 120 mm

Artiklové číslo: 4622216
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 4622216
EAN / GTIN 4059192026219
Číslo výrobce 4622216
L-číslo L40100 591
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Bloky hranolů:
  • Oběma bloky hranolů lze pohybovat

Popis:

818 pb hranolové bloky v páru
  • Rozsah průměrů 5 - 45 mm
  • Šířka drážky T: 12 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Bloky hranolů v párech
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Typ výrobku: 818 pb
  • Šířka T-drážky: 12 mm
  • Vhodná výška středu mm: 120