Staffe prisma da 818 pb in coppia, altezza 120 mm

Codice art.: 4622216
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4622216
EAN / GTIN 4059192026219
Codice del produttore 4622216
Numero-L L40100 591
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Blocchi prisma:
  • Entrambi i blocchi prisma possono essere spostati

Descrizione:

Blocchi prisma 818 pb in coppia
  • Campo di diametro 5 - 45 mm
  • Larghezza scanalatura T: 12 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Blocchi di prisma in coppia
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Tipo di prodotto: 818 pb
  • Larghezza della cava a T: 12 mm
  • Adatto per l'altezza del centro mm: 120