Miary zwijane z wziernikiem, długość taśmy: 2,5m

Nr art.: 462201 2,5
Cena za 1 Sztuka (PLN 27,26 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,03 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 166,62 PLN /szt.
  • 276,39 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 415 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EG II

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG II
długość linki 2,5 m
szerokość taśmy 8 mm
szerokość korpusu 48 mm
szerokość obudowy 15 mm
wysokość obudowy 48 mm
Rodzaj produktu Kieszonkowa miarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462201 2,5
EAN / GTIN 4045197226020
Numer producenta 462201 2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego
  • profile aluminiowe na obu powierzchniach funkcyjnych zapewniają dokładne powierzchnie oporowe przy pomiarach wewnętrznych i zewnętrznych
  • profile aluminiowe odporne na wysoką temperaturę oraz obciążenia mechaniczne
  • taśma pokryta lakierem piecowym, z czarnym nadrukiem, odporna na załamania dzięki wyobleniu, z zaczepem przestawnym na końcu (do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych). Kontrastowa podziałka, odporna na ścieranie i korozję
  • podziałka mm / mm (góra / dół)
  • odczyt skali we wzierniku w tym samym kierunku.

b. mała miara zwijana do pomiarów wewnętrznych, z wziernikiem.