Miarka zwijana, skala mm/cale, długość taśmy: 3m

Nr art.: 462014 3
Cena za 1 Sztuka (PLN 6,10 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 164,77 PLN /szt.
  • 273,32 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 397 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EG II
  • przełączalny odczyt: mm / cale

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG II
szerokość taśmy 16 mm
szerokość korpusu 66 mm
szerokość obudowy 27 mm
wysokość obudowy 59 mm
przełączalny odczyt mm / cale
Rodzaj produktu Kieszonkowa miarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462014 3
EAN / GTIN 4045197879684
Numer producenta 462014 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z tworzywa sztucznego ze zdejmowanym klipsem do paska. Automatyczne amortyzowane cofanie i zatrzymywanie się taśmy. Przesuwany zaczep przestawny.
Taśma miernicza biała, z czarnym nadrukiem, ze skalą mm/cale (górna krawędź cale; dolna krawędź mm). Czerwona obudowa z czarną powłoką gumową.