• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Båndmål mm-/tommeaflæsning, Båndlængde: 3m

Art.-nr.: 462014 3
Rabat
26,67 DKK
Pris pr. 1 styk (DKK 6,35 / 1 Metre)
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 253,30 DKK /stk.
  • 378,45 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.018 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rød; sort
Skalering millimeter; tommer
Aflæsning af måleområde millimeter
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 3.000 mm
Båndbredde 16 mm
Båndfarve hvid
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 66 mm
Hus/ramme, bredde 27 mm
Hus/ramme, højde 59 mm
Hus/ramme, farve rød; sort
Materiale Stål; kunststof
Samlet længde 3.000 mm
Med visningsvindue nej
Automatisk remretur ja
Remstop/-spærre ja
Med bælteclips ja
Nøjagtighedsklasse EG 2
Indhold enkelt del
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 462014 3
EAN/GTIN 4045197879684
Producentnummer 462014 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kunststofhus med aftagelig bælteclip. Automatisk, dæmpet båndtilbageløb og -stop. Forskydelig flytbar endekrog.
Målebånd hvidt, trykt i sort, med mm/tommer-aflæsning (øverste kant i tommer, nederste kant i mm). Rødt kabinet med sort gummibelægning.