Rullmåttband mm/tum-avläsning 3 m

Art-nr: 462014 3
(SEK 15,17 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 405,50 SEK /st.
på begäran
I lager
4 359 styck i lager
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandbredd 16 mm
husets längd 66 mm
husets bredd 27 mm
husets höjd 59 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462014 3
EAN/GTIN 4045197879684

Benämning

Utförande:

Plastkapsel med löstagbart bältesclip. Automatisk, dämpad bandåtergång och bandstopp. Rörlig ändhake.
Skalband vitt, med svart text, med mm/tum-avläsning (överkant tum, underkant mm). Kåpa i rött med svart gummibeläggning.