Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowane, długość całkowita: 1000mm

Nr art.: 461800 1000
Cena za 1 Sztuka (PLN 115,33 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 35,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,17 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,17 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 333,17 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
356 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Podziałka milimetr; milimetr
Podziałka 0,5 mm; 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr; milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm; 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 000 mm; 1 000 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 1 000 mm
Szerokość całkowita 18 mm
Wys. całkowita 0,5 mm
Giętki/elastyczny tak
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 2
Norma DIN 866
Rodzaj linijki Przymiary stalowe
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461800 1000
EAN / GTIN 4045197234902
Numer producenta 461800 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

nierdzewnej taśmy ze stali sprężynowej.
Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skaleczeniom.
krawędź górna z podziałką ½ mm, krawędź dolna z podziałką 1 mm.